レディススクラブジャケット半袖 986-18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48506397 品番 986-18-S
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズPHSポケット、ダブルキーループ、消毒液固定ループ、シースルーダブルポケットなど、機能充実

仕様比翼ファスナー、動体裁断、名札ループ付き(左胸) ホワイト×ネイビー サイズS 胸囲(cm)90 加工制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり 肩幅(cm)36 袖丈(cm)20 着丈(cm)66 ポケット携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、ループ付き箱ポケット(右腰上部)、ダブルループ付きポケット(右腰)内ポケット付きポケット(左腰)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする