画像準備中

スクラブ(男女兼用) 133-61

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48506467 品番 133-61-S
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

豊富なカラーでチームの色別編成などに便利です
こだわりの縫製仕様で医療現場をサポート

仕様工業洗濯可、制菌加工(SEK認定)、透け防止、吸汗性、制電、防汚加工、両裾スリット、背中内側にサイズ別カラーテープ付 シーブルー サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100(高機能ポプリン) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする