画像準備中

着圧サポートソックス KZN167-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48506914 品番 KZN167-20-M
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

足首からふくらはぎにかけての部位ごとの圧力差で、安定感とソフトな履き心地を生み出します
ホールドサポート構造により足首周辺や土踏まずの筋肉をサポートし、足首の安定性を高め、足の疲労を軽減します
繊維上の細菌の増殖を抑制し、洗濯耐久性があります

材質ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン) ホワイト サイズM サイズ(cm)22〜24 加工SEK制菌加工認定 圧迫圧(hPa)足首/30、ふくらはぎ/20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする