KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
くるぶし丈ソックス KZN168-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48506957
品番
KZN168-20-L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
制菌加工を施したソックスで、繊維上の細菌の増殖を抑制します
洗濯耐久性があります
材質
ポリエステル、綿、PU(ポリウレタン)
色
ホワイト
サイズ
L
サイズ(cm)
26〜28
加工
SEK制菌加工認定