画像準備中

ユーティリティコート(男女兼用) KZN115-42

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48506966 品番 KZN115-42-SS
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

これまでにないスタイリッシュなカラーのドクターコート
ボタンなしのスリット入り袖口は折り返しやすく、たくし上げても美しく着こなせます
足さばきを考慮した、長めのセンターベント入り
両腰に備えた大きめのポケットには、タブレット端末を収納できます
小物を整理しやすい内ポケット付

ターコイズ サイズSS 肩幅(cm)38 袖丈(cm)55 着丈(cm)86 バスト(cm)95 素材コンフォートストレッチツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする