画像準備中

スクラブジャケット男女半袖 KZN705-46

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48507630 品番 KZN705-46-4L
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

体に添うパターンワークが特長
サイドベンツが動きやすい男女兼用ジャケットです

仕様左肩にループ付き、右腰にループ付き、センターベント入り、比翼ファスナー仕様 ライトグレー×ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 素材コンフォートストレッチツイル ポケット左胸・右胸下に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケット内に内ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする