RS PRO microUSB車内充電器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48508557 品番815-7331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする