内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字マトリックス:1列 3-1/2文字 、 文字列数:1 、 文字高さ:12.7mm 、 視野領域寸法:47 x 18.8mm 、 外寸奥行き:2.8mm 、 イルミネーション色:黒 、 外寸幅:50.8mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-30℃ 、 シリーズ:PHT 、 これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. ダイレクトドライブ7セグメント、反射型 / 透過型. 反射型。反射型は直射日光下や微光環境での使用に適しています。 直射日光によって鮮明な表示が得られます。 透過型。透過型はバックライトに対応していて、微光又は無光環境での使用に最適です。 適合するLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリを参照してください。. 超低電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間小数点又は桁間コロン表示 銀の背景に黒のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに堅個なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
注文コード48508679
品番185-0159