RS PRO 液晶モノクロディスプレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字マトリックス:1列 4-1/2文字 、 文字列数:1 、 文字高さ:10.2mm 、 外寸奥行き:2.8mm 、 イルミネーション色:黒 、 外寸寸法:50.8 x 2.8 x 30.5mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-30℃ 、 シリーズ:PHT 、 これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. ダイレクトドライブ7セグメント、反射型 / 透過型. 反射型。反射型は直射日光下や微光環境での使用に適しています。 直射日光によって鮮明な表示が得られます。 透過型。透過型はバックライトに対応していて、微光又は無光環境での使用に最適です。 適合するLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリを参照してください。. 超低電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間小数点又は桁間コロン表示 銀の背景に黒のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに堅個なピンが付いたDILパッケージ形式で提供 注文コード48508688 品番185-0187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字マトリックス:1列 4-1/2文字 、 文字列数:1 、 文字高さ:10.2mm 、 外寸奥行き:2.8mm 、 イルミネーション色:黒 、 外寸寸法:50.8 x 2.8 x 30.5mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-30℃ 、 シリーズ:PHT 、 これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. ダイレクトドライブ7セグメント、反射型 / 透過型. 反射型。反射型は直射日光下や微光環境での使用に適しています。 直射日光によって鮮明な表示が得られます。 透過型。透過型はバックライトに対応していて、微光又は無光環境での使用に最適です。 適合するLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリを参照してください。. 超低電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間小数点又は桁間コロン表示 銀の背景に黒のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに堅個なピンが付いたDILパッケージ形式で提供

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする