曜日別特売
293-8480 RS PRO Pt100 センサ RS PRO 48508733

RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:8mm 、 プローブ径:1.6mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 プローブ材質:プラチナ 、 精度:クラス1/10 、 応答時間:1 m/s 、 プラチナプローブPt 100円柱. 産業及び研究所における過酷な測定に対応する高精度プローブ製品一式です。 円筒型セラミックサポートに拘束されずに挿入される巻き抵抗線で構成されるプラチナプローブです。 直径2 mm未満にはプラチナ出力ワイヤ、その他の直径にはパラジウムプラチナワイヤを用意しています。 精度クラス - クラスA:クラスBの1/2、R0=100 ±0.06 Ω、R100=138.50 ±0.13 Ω- クラスT:クラスBの1/3、R0=100 ±0.04 Ω、R100=138.50 ±0.1 Ω- クラス1/5:クラスBの1/5、R0=100 ±0.02 Ω、R100=138.50 ±0.05 Ω- クラス1/10:クラスBの1/10、R0=100 ±0.01 Ω、R100=138.50 ±0.03 Ω- デュプレックスクラスA:クラスBのデュプレックス1/2、R0=100 ±0.06 Ω/回路、R100=138.50 ±0.13 Ω/回路。注文コード48508733品番293-8480
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:8mm 、 プローブ径:1.6mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 プローブ材質:プラチナ 、 精度:クラス1/10 、 応答時間:1 m/s 、 プラチナプローブPt 100円柱. 産業及び研究所における過酷な測定に対応する高精度プローブ製品一式です。 円筒型セラミックサポートに拘束されずに挿入される巻き抵抗線で構成されるプラチナプローブです。 直径2 mm未満にはプラチナ出力ワイヤ、その他の直径にはパラジウムプラチナワイヤを用意しています。 精度クラス - クラスA:クラスBの1/2、R0=100 ±0.06 Ω、R100=138.50 ±0.13 Ω- クラスT:クラスBの1/3、R0=100 ±0.04 Ω、R100=138.50 ±0.1 Ω- クラス1/5:クラスBの1/5、R0=100 ±0.02 Ω、R100=138.50 ±0.05 Ω- クラス1/10:クラスBの1/10、R0=100 ±0.01 Ω、R100=138.50 ±0.03 Ω- デュプレックスクラスA:クラスBのデュプレックス1/2、R0=100 ±0.06 Ω/回路、R100=138.50 ±0.13 Ω/回路。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする