曜日別特売
762-1137 RS PRO Pt100 センサ RS PRO 48508794

RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 プローブの長さ:40mm プローブ径:13mm 最低検出温度:-50℃ 最大検出温度:+150℃ ターミナルタイプ:リードワイヤ ケーブル長:5m プローブ材質:裏面アルミホイル、シリコンラバー 配線数:4 精度:クラスB RS Pro 4線Pt100 PRTシリコンパッチセンサ. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)このPT100 RTDには、シリコンラバーパッチに収納された検出素子が搭載されているため、表面の温度測定に使用できます。ツイスト型リード線4芯で、耐久性に優れたフレキシブルなテフロン製の絶縁体が使用されています。この白金抵抗温度計は、さまざまな用途において高精度で信頼性の高い温度測定を実現します。RTDとは. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt100 RTD」の「Pt」は白金(白金ワイヤ又はフィルム)を表し、「100」は温度センサに0 ℃で100 Ωの抵抗があることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。Pt100シリコンパッチセンサとは何ですか?. Pt100シリコンパッチセンサは、表面の温度を測定するように設計されています。温度センサ素子は、シリコンパッチ内部に埋め込まれています。このパッチの片側には、接着式アルミホイルの裏張りがあり、センサを所定の位置にしっかりと固定できます。センサのもう一方の端は、温度測定装置に接続された4線テールで終端されています。特長と利点. 高安定性検出素子、高精度出力 IEC60751クラスBの精度 許容値 接着式シリコンパッチにより表面に取り付け可能 シリコンパッチにより、さまざまなオイルや化学薬品に対する耐性と抵抗力を実現 テフロン絶縁リード線により断熱と電気絶縁、衝撃強度が提供され、極度な温度でも湿気、腐食、研磨性化学物質から保護 温度測定範囲 -50 +150 4本のリード線で正確な読み取り値を実現. 用途. コンパクトで汎用性の高い設計のPt100 PRTシリコンパッチセンサは、パイプや表面の測定で最も一般的に使用されています。よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。抵抗の測定方法. 温度センサから生じる抵抗値は、いずれかのワイヤに電流が流れて電圧が発生することによって測定されます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗がわかると、キャリブレーション式又はPt100のテーブルを使用して温度測定値に変換することができます。温度測定装置又はキャリブレータをプローブのリード線に接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することも可能注文コード48508794品番762-1137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,910
販売価格(税別)
18,100
仕様センサータイプ:PT100 プローブの長さ:40mm プローブ径:13mm 最低検出温度:-50℃ 最大検出温度:+150℃ ターミナルタイプ:リードワイヤ ケーブル長:5m プローブ材質:裏面アルミホイル、シリコンラバー 配線数:4 精度:クラスB RS Pro 4線Pt100 PRTシリコンパッチセンサ. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)このPT100 RTDには、シリコンラバーパッチに収納された検出素子が搭載されているため、表面の温度測定に使用できます。ツイスト型リード線4芯で、耐久性に優れたフレキシブルなテフロン製の絶縁体が使用されています。この白金抵抗温度計は、さまざまな用途において高精度で信頼性の高い温度測定を実現します。RTDとは. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt100 RTD」の「Pt」は白金(白金ワイヤ又はフィルム)を表し、「100」は温度センサに0 ℃で100 Ωの抵抗があることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。Pt100シリコンパッチセンサとは何ですか?. Pt100シリコンパッチセンサは、表面の温度を測定するように設計されています。温度センサ素子は、シリコンパッチ内部に埋め込まれています。このパッチの片側には、接着式アルミホイルの裏張りがあり、センサを所定の位置にしっかりと固定できます。センサのもう一方の端は、温度測定装置に接続された4線テールで終端されています。特長と利点. 高安定性検出素子、高精度出力 IEC60751クラスBの精度 許容値 接着式シリコンパッチにより表面に取り付け可能 シリコンパッチにより、さまざまなオイルや化学薬品に対する耐性と抵抗力を実現 テフロン絶縁リード線により断熱と電気絶縁、衝撃強度が提供され、極度な温度でも湿気、腐食、研磨性化学物質から保護 温度測定範囲 -50 +150 4本のリード線で正確な読み取り値を実現. 用途. コンパクトで汎用性の高い設計のPt100 PRTシリコンパッチセンサは、パイプや表面の測定で最も一般的に使用されています。よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。抵抗の測定方法. 温度センサから生じる抵抗値は、いずれかのワイヤに電流が流れて電圧が発生することによって測定されます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗がわかると、キャリブレーション式又はPt100のテーブルを使用して温度測定値に変換することができます。温度測定装置又はキャリブレータをプローブのリード線に接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することも可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする