曜日別特売
110-4461 RS PRO Pt100 センサ RS PRO 48508828

RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:15mm 、 プローブ径:2.8mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+350℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:500mm 、 プローブ材質:グラスファイバー 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 優れた性能で、空気及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き - セラミック巻線型. RS ProのPt 100 Ωセラミック巻線型白金抵抗センサ製品です。. 巻線構造、クラスB 高い安定性 延長リード長(ガラス繊維絶縁) 300 mm、500 mm、1000 mm 4ワイヤ構成 使用範囲 -50 → +350 oC注文コード48508828品番110-4461
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,471
販売価格(税別)
8,610
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:15mm 、 プローブ径:2.8mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+350℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:500mm 、 プローブ材質:グラスファイバー 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 優れた性能で、空気及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き - セラミック巻線型. RS ProのPt 100 Ωセラミック巻線型白金抵抗センサ製品です。. 巻線構造、クラスB 高い安定性 延長リード長(ガラス繊維絶縁) 300 mm、500 mm、1000 mm 4ワイヤ構成 使用範囲 -50 → +350 oCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする