画像準備中

スラックス(男女兼用) KZN810-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48508890 品番 KZN810-21-SS
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

中空糸を使用し、エアリーな風合いが特長の生地を採用
従来よりも15%の軽量化と2倍以上の通気性を実現した素材です
ウエスト3/4ゴムの仕様は総ゴムの楽な着ごこちと前開き仕様による着脱の機能性を兼ね備えています

仕様ウエスト3/4ゴム、ウエストベルト通し付 ライトアメジスト サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85(フリー) 加工制菌・吸汗加工 ヒップ(cm)90 素材エアリーフィールトリコット ワタリ(cm)29.5 ポケット両脇ポケット付 適応ウエスト(cm)58〜68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする