曜日別特売
407-1595 RS PRO Pt100 センサ RS PRO 48509013

RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:3 、 精度:クラスA 、 Norylヘッド付きPt 100プローブ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線式アセンブリ 316 Lステンレススチールで保護、O 6 mm、プロファイル研磨およびバックオフ Noryl (プラスチック)接続ヘッド、タイプNS12、ねじ止めカバー 高速応答でセンサの剛性が維持されます。注文コード48509013品番407-1595
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,649
販売価格(税別)
30,590
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:3 、 精度:クラスA 、 Norylヘッド付きPt 100プローブ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線式アセンブリ 316 Lステンレススチールで保護、O 6 mm、プロファイル研磨およびバックオフ Noryl (プラスチック)接続ヘッド、タイプNS12、ねじ止めカバー 高速応答でセンサの剛性が維持されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする