曜日別特売
178-0976 RS PRO Pt100 センサ RS PRO 48509083

RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 ケーブル長:150mm 、 プローブ材質:316ステンレススチール 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:4注文コード48509083品番178-0976
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,460
販売価格(税別)
18,600
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 ケーブル長:150mm 、 プローブ材質:316ステンレススチール 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする