内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:300mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M16 、 配線数:4 、 精度:クラスB 、 小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲 -100 → +450 oC IEC751に適合注文コード48509275品番872-2727