内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:8mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:4 、 精度:クラスB 、 交換用スプリング式インサートはプローブの長さよりも長いため、ヘッドへの挿入が可能です。. PRTヘッド / 延長型プローブ、交換インサート付き. インチ、BSP(P)プロセス接続 延長プローブの直径は12.7 mm、長さは75 mm 3種類のインサート長を用意 交換可能なスプリング式インサートも用意注文コード48509388品番455-3974