曜日別特売
136-5901 RS PRO Pt1000センサ RS PRO 48509607

RS PRO Pt1000センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:75mm 、 プローブ径:4mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 ケーブル長:1m 、 プローブ材質:316ステンレススチール 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲 -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)注文コード48509607品番136-5901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,738
販売価格(税別)
11,580
仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:75mm 、 プローブ径:4mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 ケーブル長:1m 、 プローブ材質:316ステンレススチール 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲 -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする