画像準備中

RS PRO PVCケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 外径(Φmm)1.6 シース色グレー 動作温度(℃)105 注文コード48509643 品番873-9992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・シース色・動作温度など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様断面積:0.33 mm2 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 コアストランド:7 / 0.25 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.6mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:300 V 、 導体材質:錫めっき銅 、 ワイヤのスタイル:UL1430 、 動作温度 Max:+105℃ 、 断熱壁厚さ:1.6mm 、 UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質 XLPVC ; UL758、UL1581 長さ(m)100 外径(Φmm)1.6 AWG22 動作温度(℃)105 ワイヤーUL1430 シース色グレー 断熱材PVC 断面積(mm2)0.33 材質(導体)錫めっき銅 許容電圧(V)300 コアストランド(mm)7 / 0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする