仕様断面積:0.33 mm2 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 コアストランド:17/0.16 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.58mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:300 V 、 導体材質:錫めっき銅 、 ワイヤのスタイル:UL1007 、 動作温度 Max:+80℃ 、 タイプ:フックアップワイヤ 、 RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
タイプフックアップワイヤ
長さ(m)100
外径(Φmm)1.58
AWG22
動作温度(℃)80
ワイヤーUL1007
シース色グレー
断熱材PVC
断面積(mm2)0.33
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
許容電圧(V)300
コアストランド(mm)17/0.16