曜日別特売

RS PRO PVCケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)注文コード48509677品番712-5342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様断面積:0.22 mm2 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 コアストランド:7 / 0.2 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.2mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:1 kV 、 導体材質:錫めっき銅 、 ワイヤのスタイル:BS4808 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-15℃ 、 Bi-coloured yellow/green is not intended for earth wires. The RS Brand range of products has been certified by engineers as offering comparable quality to that of leading brands without the premium price tag. RS Proフックアップワイヤ. RS Proのこれらのワイヤは、電気及び電子機器の内部配線用途を目的としたもので、IEC189-3の要件を満たしています。この高品質の内部導体は、ワイヤの柔軟性と導電率を定義します。スズと銅を併用することで、銅の特性が高まり、ワイヤの耐久性が大幅に向上し、酸化を防止できます。より柔軟性が高く、屈曲に対する耐性があります。同時に、より線導体の特定の断面は、本質的に単線導体と同じ抵抗特性ですが、より高い柔軟性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 絶縁用PVC被覆材 スズめっき銅より線 サイズ 1.5 mm2 CSA/15 AWG → 10 mm2 CSA/7 AWG 100 m又は500 mのリール販売. フックアップワイヤとは?. フックアップワイヤ又は銅ワイヤ / 装置用ワイヤとも呼ばれ、主に低電圧及び低電流用途に使用されます。銅より線は、カバー(通常はPVC)で覆われ、ターゲットに電力を供給するための電気伝導体として機能します。フックアップワイヤは、日々の家庭や職場の電化製品によく見られる一般的なワイヤです。装置に複数の配線がある場合は、通常、それぞれの端子に異なるシースの色のフックアップワイヤが取り付けられます。これは、ワイヤの「スパゲティジャンクション」と呼ばれる複雑なワイヤの混乱を避けるためです。. フックアップワイヤは何に使用されますか?. この機器ワイヤは、非常に広範な用途に使用できます。用途は、家庭用電化製品から、産業用機器、工場用機械まで、多岐にわたります。銅製導体は信頼性が高いため、通常これらのタイプのワイヤは内部の配線システムで使用されます。たとえば、以下のような場所で機器ワイヤが一般的に見られます。 基板 コンピュータ内部 携帯電話及びその他のバッテリ駆動デバイス 車両の照明. 銅導体の利点. 銅は、ほぼすべてのケーブルに適した金属です。これは、銅の電気伝導性が優れているためです。回路基板、電話回線、電源ケーブル(マルチコアを含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。以下の種類の銅があります。 スズめっき銅 軟銅 ニッケルめっき銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする