仕様断面積:0.28 mm2 、 シース色:黄 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG 、 コアストランド:1 / 0.6 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.2mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:1 kV 、 導体材質:錫めっき銅 、 ワイヤのスタイル:BS4808 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ストランド数:1 、 Def Stan 61-12 Part 6, UL1581 VW-1, IEC60332-1. RS Proフックアップワイヤ. RS Proでは、回路基板及び制御盤内の内部電子配線に適したさまざまな機器ワイヤを提供しています。このフックアップワイヤは、PVC絶縁体付きで、100 mリールで提供され、あらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 純スズめっき銅 PVC壁厚 0.3 mm 最大外径 1.3 mm 定格電圧 1 kV rms 定格電流 1.8 A DEF61-12 Pt 6準拠 定格温度 -15 → +85 ℃. フックアップワイヤとは?. フックアップワイヤ又は銅ワイヤ / 装置用ワイヤとも呼ばれ、主に低電圧及び低電流用途に使用されます。銅より線はカバーで覆われています。このケースではPVCカバーです。ターゲットに電力を供給する電気の導体として機能します。フックアップワイヤは、日々の家庭や職場の電化製品によく見られる一般的なワイヤです。装置に複数の配線がある場合は、通常、それぞれの端子に異なるシースの色のフックアップワイヤが取り付けられます。これは、ワイヤの「スパゲティジャンクション」と呼ばれる複雑なワイヤの混乱を避けるためです。. フックアップワイヤは何に使用されますか?. この機器ワイヤは、非常に広範な用途に使用できます。用途は、家庭用電化製品から、産業用機器、工場用機械まで、多岐にわたります。銅製導体は信頼性が高いため、通常これらのタイプのワイヤは内部の配線システムで使用されます。たとえば、以下のような場所で機器ワイヤが一般的に見られます。 基板 コンピュータ内部 携帯電話及びその他のバッテリ駆動デバイス 車両の照明. 銅導体の利点. 銅は、ほぼすべてのケーブルに適した金属です。これは、銅の電気伝導性が優れているためです。回路基板、電話回線、電源ケーブル(マルチコアを含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。以下の種類の銅があります。 銀めっき銅 軟銅 ニッケルめっき銅 スズめっき銅
長さ(m)100
外径(Φmm)1.2
AWG23
動作温度(℃)85
ワイヤーBS4808
シース色黄
断熱材PVC
断面積(mm2)0.28
材質(導体)錫めっき銅
ストランド数1
許容電圧(V)1 k
コアストランド(mm)1 / 0.6