仕様断面積:0.2 mm2 、 シース色:黄 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 コアストランド:11/0.16 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.4mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:300 V 、 導体材質:錫めっき銅 、 ワイヤのスタイル:UL1430 、 動作温度 Max:+105℃ 、 タイプ:1430フックアップワイヤ 、 UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質 XLPVC ; UL758、UL1581
タイプ1430フックアップワイヤ
長さ(m)100
外径(Φmm)1.4
AWG24
動作温度(℃)105
ワイヤーUL1430
シース色黄
断熱材PVC
断面積(mm2)0.2
材質(導体)錫めっき銅
許容電圧(V)300
コアストランド(mm)11/0.16