レディススクラブ(前開き) 972-42

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48509766 品番 972-42-5L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

着脱がラクな前開きファスナー仕様
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重仕様
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに
着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン
フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ

仕様比翼ファスナー仕様、特許第6196365号、登録意匠番号第1575386号 ターコイズ×ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 素材ストレッチセンサー ポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット付、両腰ポケット二重仕様、右腰ポケットにループ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする