RS PRO PVCケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 外径(Φmm)2.4 シース色 動作温度(℃)105 注文コード48509774 品番872-4640
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径・シース色・動作温度など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様断面積:0.33 mm2 、 シース色:黄 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 コアストランド:17/0.16 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:2.4mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:600 V 、 導体材質:より線、スズめっき銅 、 ワイヤのスタイル:UL1015 、 動作温度 Max:+105℃ 、 タイプ:フックアップワイヤ 、 UL758、UL1581、RoHS. タグに「2.500 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1015フックアップワイヤ. UL1015フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用するよう設計されています。. 豊富なカラーバリエーション 長さ 100 m 材質 PVC VW-1可燃性テスト より線スズめっき銅導線 タイプフックアップワイヤ 長さ(m)100 外径(Φmm)2.4 AWG22 動作温度(℃)105 ワイヤーUL1015 シース色 断熱材PVC 断面積(mm2)0.33 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズめっき銅 許容電圧(V)600 コアストランド(mm)17/0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする