仕様断面積:0.08 mm2 、 シース色:青 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG 、 コアストランド:7 / 0.12 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.2mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:300 V 、 導体材質:より線、スズめっき銅 、 ワイヤのスタイル:UL1569 、 動作温度 Max:+105℃ 、 断熱壁厚さ:0.4mm 、 タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1569フックアップワイヤ. UL1569フックアップワイヤは、移動や機械的損傷の影響を受けない電子機器や電気製品の用途に使用できます。. ; ソフト軟鋼裸銅導体 ; PVC絶縁 ; 高柔軟L 10198 ; 105 ℃まで連続使用 ; さまざまな色の製品を用意長さ(m)100外径(Φmm)1.2AWG28動作温度(℃)105ワイヤーUL1569シース色青断熱材PVC断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき銅許容電圧(V)300コアストランド(mm)7 / 0.12