曜日別特売
884-0871 RS PRO PVCケーブル RS PRO 48510036

RS PRO PVCケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(100m)外径(Φmm)1.3シース色動作温度(℃)105注文コード48510036品番884-0871
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様断面積:0.13 mm2 、 シース色:赤 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG 、 コアストランド:7/0.16 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.3mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:300 V 、 導体材質:より線、スズめっき銅 、 ワイヤのスタイル:UL1569 、 動作温度 Max:+105℃ 、 タイプ:フックアップワイヤ 、 タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1569フックアップワイヤ. UL1569フックアップワイヤは、移動や機械的損傷の影響を受けない電子機器や電気製品の用途に使用できます。. ; ソフト軟鋼裸銅導体 ; PVC絶縁 ; 高柔軟L 10198 ; 105 ℃まで連続使用 ; さまざまな色の製品を用意タイプフックアップワイヤ長さ(m)100外径(Φmm)1.3AWG26動作温度(℃)105ワイヤーUL1569シース色断熱材PVC断面積(mm2)0.13RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき銅許容電圧(V)300コアストランド(mm)7/0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする