RS PRO PVCケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 外径(Φmm)1.2 シース色 動作温度(℃)105 注文コード48510045 品番884-0840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径・シース色・動作温度など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様断面積:0.08 mm2 、 シース色:赤 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG 、 コアストランド:7 / 0.12 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.2mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:300 V 、 導体材質:より線、スズめっき銅 、 ワイヤのスタイル:UL1569 、 動作温度 Max:+105℃ 、 タイプ:フックアップワイヤ 、 タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1569フックアップワイヤ. UL1569フックアップワイヤは、移動や機械的損傷の影響を受けない電子機器や電気製品の用途に使用できます。. ; ソフト軟鋼裸銅導体 ; PVC絶縁 ; 高柔軟L 10198 ; 105 ℃まで連続使用 ; さまざまな色の製品を用意 タイプフックアップワイヤ 長さ(m)100 外径(Φmm)1.2 AWG28 動作温度(℃)105 ワイヤーUL1569 シース色 断熱材PVC 断面積(mm2)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズめっき銅 許容電圧(V)300 コアストランド(mm)7 / 0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする