KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
スクラブジャケット半袖男女 988-27
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48510204
品番
988-27-S
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
脇下のチラ見え配色がスタイリッシュな印象をプラスします
仕様
左胸に名札ループ付、右腰ポケットにループ付、比翼ファスナー仕様、動体裁断、登録意匠番号第1657932号、特許第6887159号、登録意匠番号第1611998号
色
ラベンダー×ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
素材
リアン
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰上部にループポケット付