RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO RCAケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
注文コード
48510316
品番
358-0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスフォノ●コネクタ B:オスフォノ●長さ:1m●シース色:紫●外側シース材質:PVC●Qunex DVD互換フォノリード. 真の75 Ω同軸ケーブルによるDVD互換デジタル相互接続です。 リード長1 m 99.999 %高純度OFC及びOFC銅線束 Qnect RCAフォノリード
長さ(m)
1
材質(シース)
PVC
シース色
紫
コネクタA
オスフォノ
コネクタB
オスフォノ