RS PRO RCAケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 48510325 品番 459-2086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様コネクタ A:オスフォノ●コネクタ B:オスフォノ●長さ:3m●シース色:黒●外側シース材質:PVC●QUNEX1業務用フォノリード線. コンパクトな8の字構造 0.5ミクロン24カラット金めっきRCAフォノプラグ 99.999 % OFC アルミ / マイラー遮蔽ホイルとLDPE絶縁 長さ(m)3 材質(シース)PVC シース色 コネクタAオスフォノ コネクタBオスフォノ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする