RS PRO
RS PRO RCAソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●色:黒, ナチュラル●ハウジング材質:真鍮●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:150 V ac、200 V dc●Phono/RCA Connectors
注文コード
48510404
品番
484-9348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●色:黒, ナチュラル●ハウジング材質:真鍮●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:150 V ac、200 V dc●Phono/RCA Connectors
RoHS指令(10物質対応)
対応