曜日別特売
- 19バトルゲーム LBQD DAIWA(ダイワ) 48510405

19バトルゲーム LBQD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード48510405品番-
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

攻めの手持ちヤエン釣法を更に快適に!なぜWハンドル?なぜギア比は5.3?なぜLC-ABSスプールが必要?そもそもなぜLBリールを使うのか?全ては繊細なやりとりが求められるヤエン釣法でアオリイカを獲るため。こだわりを凝縮した岡啓太郎テスター渾身の一作。

仕様ハンドルノブ:ハイグリップI型ライトベアリングベアリングボール:7方式ベールリターン方式:オート自重(g)280ギア比5.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)79最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150、3-100、PE:1-200、1.5-150
注意
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする