878-2422 RS PRO SMPコネクタ RS PRO 48511138

RS PRO SMPコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:メス, オス●リテンション:制限された戻り止め●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:18GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●RS 50 Ω SMP RF同軸基板実装リミテッドディテントプラグレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMP RF同軸基板実装リミテッドディテントプラグレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMP RF同軸基板実装プラグレセプタクルコネクタは、1.05 mm径のはんだレグ4本(2.54 mmピッチ)を備え、全高が7.4 mmとなっています。 この50 Ω SMP RF同軸基板実装リミテッドディテントプラグレセプタクルの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。注文コード48511138品番878-2422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様オス・メス:メス, オス●リテンション:制限された戻り止め●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:18GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●RS 50 Ω SMP RF同軸基板実装リミテッドディテントプラグレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMP RF同軸基板実装リミテッドディテントプラグレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMP RF同軸基板実装プラグレセプタクルコネクタは、1.05 mm径のはんだレグ4本(2.54 mmピッチ)を備え、全高が7.4 mmとなっています。 この50 Ω SMP RF同軸基板実装リミテッドディテントプラグレセプタクルの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする