曜日別特売
666TMLRB トリプルビー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511236

 

666TMLRB トリプルビー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511236
666TMLRB トリプルビー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511236
666TMLRB トリプルビー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511236

トリプルビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別666TMLRB注文コード48511236品番666TMLRB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2ピースよりもさらにコンパクトなテレスコピック(振出)ロッド。専用バッグにしまって持ち歩けばいつでもどこでもバスフィッシングが楽しめる。もちろんタックルの性能にも妥協はしたくない。そんなアングラーの夢を本格的に実現させるのがダイワの「B.B.B.(トリプルビー)」。必要とされるタックルをオールインワンで持ち運ぶことができる、新しいモバイルタックルでのオカッパリスタイル。もちろんバスのみならず、管理釣り場や渓流のトラウト、海でのライトルアーゲームなど、シーンを選ばず自由自在に釣りを楽しめるお役立ちのモバイルタックル。

種別666TMLRB全長(m)1.98(6'6"ft.)自重(g)125元径(mm)13.4継数(本)6仕舞(cm)43先径(mm)1.7(1.6)適合ルアー質量(g)5-21適合ライン(lb)6-14カーボン含有率(%)96
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする