曜日別特売

トリプルビー

トリプルビー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トリプルビー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トリプルビー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トリプルビー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トリプルビー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トリプルビー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トリプルビー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トリプルビー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

2ピースよりもさらにコンパクトなテレスコピック(振出)ロッド。専用バッグにしまって持ち歩けばいつでもどこでもバスフィッシングが楽しめる。もちろんタックルの性能にも妥協はしたくない。そんなアングラーの夢を本格的に実現させるのがダイワの「B.B.B.(トリプルビー)」。必要とされるタックルをオールインワンで持ち運ぶことができる、新しいモバイルタックルでのオカッパリスタイル。もちろんバスのみならず、管理釣り場や渓流のトラウト、海でのライトルアーゲームなど、シーンを選ばず自由自在に釣りを楽しめるお役立ちのモバイルタックル。

継数(本)6カーボン含有率(%)96内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48511236666TMLRB666TMLRB1.98(6'6"ft.)12513.443
16,380
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48511245666TLFS666TLFS1.98(6'6"ft.)12011.942
16,380
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48511254666TMRB666TMRB1.98(6'6"ft.)12514.843
16,730
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48511270636TLFS636TLFS1.91(6'3"ft.)11511.941
16,380
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48511279636TMLRB636TMLRB1.91(6'3"ft.)12013.441
16,380
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485112886106TMLFS6106TMLFS2.08(6'10"ft.)12012.944
17,080
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485112976106TLFS6106TLFS2.08(6'10"ft.)12011.943
16,730
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485113066106TMFB6106TMFB2.08(6'10"ft.)13014.844
17,080
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする