RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 受動部品
RS PROの 光エレクトロニクス製品
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
解像度:80 x 160pixels 、 視野領域寸法:10.8 x 21.69mm 、 供給電圧:3 → 3.6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:標準的な白 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:13.5 x 27.95 x 1.4mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ディスプレイタイプ:TFT
注文コード
48511287
品番
180-9034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
解像度:80 x 160pixels 、 視野領域寸法:10.8 x 21.69mm 、 供給電圧:3 → 3.6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:標準的な白 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:13.5 x 27.95 x 1.4mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ディスプレイタイプ:TFT
RoHS指令(10物質対応)
対応