RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 受動部品
RS PROの 光エレクトロニクス製品
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
解像度:80 x 160pixels 、 視野領域寸法:10.8 x 21.69mm 、 供給電圧:3 → 3.6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:標準的な白 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:3.5 x 27.95 x 3mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ディスプレイタイプ:TFT
注文コード
48511296
品番
180-9035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
解像度:80 x 160pixels 、 視野領域寸法:10.8 x 21.69mm 、 供給電圧:3 → 3.6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:標準的な白 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:3.5 x 27.95 x 3mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ディスプレイタイプ:TFT
RoHS指令(10物質対応)
対応