RS PRO USBケーブル

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1.8 仕様長さ:1.8m●コネクタ A:オスマイクロUSB B●コネクタ B:裸線●シース色:黒●基準適合:UL 規格UL 注文コード48511418 品番173-3531
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は長さ・仕様・規格など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:1.8m●コネクタ A:オスマイクロUSB B●コネクタ B:裸線●シース色:黒●基準適合:UL 長さ(m)1.8 規格UL シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAオスマイクロUSB B コネクタB裸線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48511348
2023-09-22
用途:
変換ケーブル作製
製造業

配線は2本だけ。
製品説明にも何も書かれていないし、写真もはっきりとはわからない。
たぶん充電の為のケーブルなのだろうが、USB全ての6本くらいの線が配線されてると思いましたが、2本しか出ていないので目的が達成できませんでした。
ちゃんと説明書きしてほしいものだ。2本も買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする