画像準備中

RS PRO USBケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:1m●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:オスUSB C●シース色:黒●USB 3.1タイプCオス-オスケーブルアセンブリ. USBタイプCケーブルアセンブリは、USBタイプCコネクタの最新のタイプに準拠して設計されています。 タイプCコネクタでは、最大10 Gbpsで双方向に転送することができます。 USBタイプCコネクタはリバーシブルで、コネクタの挿入方向に左右されないため、簡単に素早くデバイスに接続できます。. 特長 / 利点. 多機能USB、電源及びAV. 上下反転可能. EMI性能を強化. What is a USB Type-C Connector?. A Type C connector is miniature USB connector with a symmetrical oblong shape. This connector is the newest USB connector on the market and is featured on most of the latest laptops and smartphones. The reversible design of this connector means it can be plugged into a device either way up, it is impossible to plug it in upside down! The connector is designed to support the latest USB version 3.1 standard and can handle higher transfer rates and deliver more power than previous USB types. What is USB Version 3.1?. USB stands for Universal Serial Bus. The USB version relates to the technology that allows the data to be transferred along a cable from one device to another. USB 3.1 is the most recent version allowing for a transfer speed of up to 10Gbps. To be able to achieve this fast data transfer speed, your host connection, cable and device must all support USB 3.1.USB 3.1 is backwards compatible with older versions of USB. Features and Benefits. Easy interconnection of latest USB type C peripherals Compact connector design The reversible plug can be used either way up without the need to check for orientation The USB cable can be used either way round Super fast Plus data transfer and charging, higher than previous USB types Plug and Play - no additional software required Meets standard USB 3.1 (SuperSpeed Plus transfer rate up to 10Gbps Mbps). Applications. This Type C cable will allow you interconnect handheld and portable devices that use the latest USB C ports, such as smartphones, laptops, tablets and MP3 players. How does a Type C USB Cable Work?. A Type C USB cable allows digital data to be transferred between the latest USB C handheld and portable devices and for supplying power to devices that need it. The cable consists of four wires that are used separately for transferring power and data. One Type C plug is inserted into the USB port on your mobile host device eg a laptop and the other USB connector into the USB port on your peripheral eg smartphone. It doesn ’t matter which way round the cable is used as internal circuitry calculates the orientation and routes power and data in the same way. Once connected the data or power is transferred automatically without the need for any additional interfaces or software. This is referred to as Plug and Play. 注文コード48511463 品番116-9373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・規格など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:1m●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:オスUSB C●シース色:黒●USB 3.1タイプCオス-オスケーブルアセンブリ. USBタイプCケーブルアセンブリは、USBタイプCコネクタの最新のタイプに準拠して設計されています。 タイプCコネクタでは、最大10 Gbpsで双方向に転送することができます。 USBタイプCコネクタはリバーシブルで、コネクタの挿入方向に左右されないため、簡単に素早くデバイスに接続できます。. 特長 / 利点. 多機能USB、電源及びAV. 上下反転可能. EMI性能を強化. What is a USB Type-C Connector?. A Type C connector is miniature USB connector with a symmetrical oblong shape. This connector is the newest USB connector on the market and is featured on most of the latest laptops and smartphones. The reversible design of this connector means it can be plugged into a device either way up, it is impossible to plug it in upside down! The connector is designed to support the latest USB version 3.1 standard and can handle higher transfer rates and deliver more power than previous USB types. What is USB Version 3.1?. USB stands for Universal Serial Bus. The USB version relates to the technology that allows the data to be transferred along a cable from one device to another. USB 3.1 is the most recent version allowing for a transfer speed of up to 10Gbps. To be able to achieve this fast data transfer speed, your host connection, cable and device must all support USB 3.1.USB 3.1 is backwards compatible with older versions of USB. Features and Benefits. Easy interconnection of latest USB type C peripherals Compact connector design The reversible plug can be used either way up without the need to check for orientation The USB cable can be used either way round Super fast Plus data transfer and charging, higher than previous USB types Plug and Play - no additional software required Meets standard USB 3.1 (SuperSpeed Plus transfer rate up to 10Gbps Mbps). Applications. This Type C cable will allow you interconnect handheld and portable devices that use the latest USB C ports, such as smartphones, laptops, tablets and MP3 players. How does a Type C USB Cable Work?. A Type C USB cable allows digital data to be transferred between the latest USB C handheld and portable devices and for supplying power to devices that need it. The cable consists of four wires that are used separately for transferring power and data. One Type C plug is inserted into the USB port on your mobile host device eg a laptop and the other USB connector into the USB port on your peripheral eg smartphone. It doesn ’t matter which way round the cable is used as internal circuitry calculates the orientation and routes power and data in the same way. Once connected the data or power is transferred automatically without the need for any additional interfaces or software. This is referred to as Plug and Play.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48511348
2023-09-22
用途:
変換ケーブル作製
製造業

配線は2本だけ。
製品説明にも何も書かれていないし、写真もはっきりとはわからない。
たぶん充電の為のケーブルなのだろうが、USB全ての6本くらいの線が配線されてると思いましたが、2本しか出ていないので目的が達成できませんでした。
ちゃんと説明書きしてほしいものだ。2本も買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする