RS PRO USBケーブル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2.1 仕様長さ:2.1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●基準適合:IP67等級, RoHS対応●RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明 規格IP67等級, RoHS対応 注文コード48511479 品番111-6752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さ・仕様・規格など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:2.1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●基準適合:IP67等級, RoHS対応●RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明 長さ(m)2.1 規格IP67等級, RoHS対応 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAオスUSB A コネクタBオスUSB A USBタイプUSB 2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48511348
2023-09-22
用途:
変換ケーブル作製
製造業

配線は2本だけ。
製品説明にも何も書かれていないし、写真もはっきりとはわからない。
たぶん充電の為のケーブルなのだろうが、USB全ての6本くらいの線が配線されてると思いましたが、2本しか出ていないので目的が達成できませんでした。
ちゃんと説明書きしてほしいものだ。2本も買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする