内容量1個
長さ(mm)200
仕様長さ:200mm●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●IP レーティング:IP68●RS Pro防水金属製USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリシリーズです。IP68ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈な金属USB-Aパネル又はケーブル取り付けコネクタで構成されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。シリコンパッドとOリングにより密閉性を高めています。さまざまな構成と長さのタイプを用意. 特長と利点. IP68等級. 堅牢なケーブル. 高耐久設計. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 軍事. 自動化. 屋外用ディスプレイ. これらのIP68ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。
注文コード48511497
品番122-3024