内容量1個
長さ(m)2
仕様長さ:2m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●IP レーティング:IP67●RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明
注文コード48511506
品番111-6758