RS PRO USBケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 仕様長さ:2m●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:メスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●IP レーティング:IP68●RS Pro防水金属製USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリシリーズです。IP68ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈な金属USB-Aパネル又はケーブル取り付けコネクタで構成されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。シリコンパッドとOリングにより密閉性を高めています。さまざまな構成と長さのタイプを用意. 特長と利点. IP68等級. 堅牢なケーブル. 高耐久設計. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 軍事. 自動化. 屋外用ディスプレイ. これらのIP68ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 注文コード48511515 品番122-3033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・規格など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:2m●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:メスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●IP レーティング:IP68●RS Pro防水金属製USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリシリーズです。IP68ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈な金属USB-Aパネル又はケーブル取り付けコネクタで構成されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。シリコンパッドとOリングにより密閉性を高めています。さまざまな構成と長さのタイプを用意. 特長と利点. IP68等級. 堅牢なケーブル. 高耐久設計. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 軍事. 自動化. 屋外用ディスプレイ. これらのIP68ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 長さ(m)2 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAメスUSB A コネクタBオスUSB A USBタイプUSB 3.0 IP等級IP68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48511348
2023-09-22
用途:
変換ケーブル作製
製造業

配線は2本だけ。
製品説明にも何も書かれていないし、写真もはっきりとはわからない。
たぶん充電の為のケーブルなのだろうが、USB全ての6本くらいの線が配線されてると思いましたが、2本しか出ていないので目的が達成できませんでした。
ちゃんと説明書きしてほしいものだ。2本も買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする