曜日別特売
895-0502 RS PRO USBケーブル RS PRO 48511524

RS PRO USBケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様長さ:2m●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:オスマイクロUSB B●シース色:黒●基準適合:RoHS対応、UL2725●マイクロUSB-タイプCケーブルアセンブリ規格RoHS対応、UL2725注文コード48511524品番895-0502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様長さ:2m●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:オスマイクロUSB B●シース色:黒●基準適合:RoHS対応、UL2725●マイクロUSB-タイプCケーブルアセンブリ長さ(m)2規格RoHS対応、UL2725シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAオスUSB CコネクタBオスマイクロUSB B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48511348
2023-09-22
用途: 変換ケーブル作製
製造業

配線は2本だけ。
製品説明にも何も書かれていないし、写真もはっきりとはわからない。
たぶん充電の為のケーブルなのだろうが、USB全ての6本くらいの線が配線されてると思いましたが、2本しか出ていないので目的が達成できませんでした。
ちゃんと説明書きしてほしいものだ。2本も買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする