内容量1個
長さ(m)2
仕様長さ:2m●コネクタ A:オスミニUSB B●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●IP レーティング:IP68●RS Pro防水Mini USB-Bケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USBケーブルアセンブリシリーズです。IP67 / 68ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈なUSB-A又はMini USB-Bコネクタで構成されています。このUSBコネクタシェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。さまざまな構成と長さのタイプを用意. 特長と利点. IP67 / IP68等級. 堅牢なケーブル. 高耐久設計. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 軍事. 自動化. 屋外用ディスプレイ. このIP67 / 68ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。
注文コード48511558
品番122-3028