画像準備中

RS PRO USBケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:3m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB B●シース色:白●USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-タイプA USBケーブル、オス-メス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。いずれかの端がオスMicro USBコネクタ(タイプB及びタイプA)で終端されています。OTG (On The Go)ケーブルとも呼ばれるこのケーブルアセンブリを使用することで、携帯電話やタブレットをデジタルカメラなど別のUSBデバイスに接続できます。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。. OTGとは. 通常は、ホストデバイスとして動作するPCに周辺機器を接続します。OTGは、PCではなく携帯電話やタブレットなどのデバイスをホストとして使用できるようにするために標準化された仕様です。これによって、ホストデバイスには、デジタルカメラやフラッシュドライブなど、他のUSBデバイスを接続できます。Micro Aプラグは、ホストデバイスに接続し、Micro Bプラグは周辺機器に接続します。. Micro USBコネクタとは. Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したUSBコネクタです。このコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップ、ラップトップ、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。このコネクタには5本目のピンが組み込まれているため、OTGケーブルで使用する場合には、On-The-Goテクノロジーをサポートできます。. USBタイプ間のマイクロコネクタの互換性. 2.0 Bオス-2.0 / 3.0 B / ABメス 3.0 Bオス-3.0 B / ABメス 2.0 Aオス-2.0又は3.0 ABメス 3.0 Aオス-3.0 ABメス. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. 2台のモバイルデバイスを簡単に接続可能 OTG技術をサポート 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート最大480 Mbps). 用途. このUSBケーブルは、2台のモバイル機器を接続するために使用します。代表的な用途には、スマートフォンやタブレットとデジタルカメラ、フラッシュドライブ、キーボードとの接続などがあります。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPC、又はこの場合は別のUSBデバイスに転送できます。Micro A USBコネクタは、モバイルホストデバイスのMicro AB USBポート又はレセプタクルに挿入します。タイプBコネクタは、周辺機器のモバイルデバイスに挿入されます。接続されるとデータはケーブルにより自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。 注文コード48511594 品番790-3650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・規格など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:3m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB B●シース色:白●USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-タイプA USBケーブル、オス-メス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。いずれかの端がオスMicro USBコネクタ(タイプB及びタイプA)で終端されています。OTG (On The Go)ケーブルとも呼ばれるこのケーブルアセンブリを使用することで、携帯電話やタブレットをデジタルカメラなど別のUSBデバイスに接続できます。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。. OTGとは. 通常は、ホストデバイスとして動作するPCに周辺機器を接続します。OTGは、PCではなく携帯電話やタブレットなどのデバイスをホストとして使用できるようにするために標準化された仕様です。これによって、ホストデバイスには、デジタルカメラやフラッシュドライブなど、他のUSBデバイスを接続できます。Micro Aプラグは、ホストデバイスに接続し、Micro Bプラグは周辺機器に接続します。. Micro USBコネクタとは. Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したUSBコネクタです。このコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップ、ラップトップ、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。このコネクタには5本目のピンが組み込まれているため、OTGケーブルで使用する場合には、On-The-Goテクノロジーをサポートできます。. USBタイプ間のマイクロコネクタの互換性. 2.0 Bオス-2.0 / 3.0 B / ABメス 3.0 Bオス-3.0 B / ABメス 2.0 Aオス-2.0又は3.0 ABメス 3.0 Aオス-3.0 ABメス. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. 2台のモバイルデバイスを簡単に接続可能 OTG技術をサポート 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート最大480 Mbps). 用途. このUSBケーブルは、2台のモバイル機器を接続するために使用します。代表的な用途には、スマートフォンやタブレットとデジタルカメラ、フラッシュドライブ、キーボードとの接続などがあります。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPC、又はこの場合は別のUSBデバイスに転送できます。Micro A USBコネクタは、モバイルホストデバイスのMicro AB USBポート又はレセプタクルに挿入します。タイプBコネクタは、周辺機器のモバイルデバイスに挿入されます。接続されるとデータはケーブルにより自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48511348
2023-09-22
用途:
変換ケーブル作製
製造業

配線は2本だけ。
製品説明にも何も書かれていないし、写真もはっきりとはわからない。
たぶん充電の為のケーブルなのだろうが、USB全ての6本くらいの線が配線されてると思いましたが、2本しか出ていないので目的が達成できませんでした。
ちゃんと説明書きしてほしいものだ。2本も買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする