画像準備中

RS PRO USBケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:5m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●RS PRO USB 2.0タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なタイプA USBケーブルです。いずれかの端がUSBタイプAオスコネクタで終端されています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用すると、メスポートを備えた標準USB-Aの周辺機器をホストPCに接続できます。. USBタイプAコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。タイプAコネクタは最も一般的なタイプで、フラットな形状と長方形の形状があります。プラグコネクタは、マウス、キーボード、プリンタなど、コンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用し、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、ホストデバイス(デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなど)のタイプAのメスポート又はレセプタクルに接続します。タイプAコネクタは形状が同じであるため、1.1、2.0、3.0など、すべてのUSBバージョンでサポートされています。たとえば、バージョン2.0プラグはバージョン1.1及び3.0のレセプタクル又はポートとかん合します。. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. USB AをUSB Aメスポート対応デバイスに接続する場合に使用 すべてのUSBバージョンに適合 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、周辺USBデバイスと、ホストPC又は別のUSBタイプデバイス(いずれもUSBタイプAメスポート搭載)を接続するために使用します。代表的な用途には、マウスやキーボードとホストデスクトップPC、タブレット、ラップトップとの接続などがあります。タイプAのポートは、スマートTV、DVDプレーヤー、ゲームコンソールにもあります。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送できます。USBケーブルの一方の端をデバイスに挿入し、もう一方の端をホストPCに挿入します。接続されるとデータは自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。 注文コード48511637 品番121-6566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・規格など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:5m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●RS PRO USB 2.0タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なタイプA USBケーブルです。いずれかの端がUSBタイプAオスコネクタで終端されています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用すると、メスポートを備えた標準USB-Aの周辺機器をホストPCに接続できます。. USBタイプAコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。タイプAコネクタは最も一般的なタイプで、フラットな形状と長方形の形状があります。プラグコネクタは、マウス、キーボード、プリンタなど、コンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用し、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、ホストデバイス(デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなど)のタイプAのメスポート又はレセプタクルに接続します。タイプAコネクタは形状が同じであるため、1.1、2.0、3.0など、すべてのUSBバージョンでサポートされています。たとえば、バージョン2.0プラグはバージョン1.1及び3.0のレセプタクル又はポートとかん合します。. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. USB AをUSB Aメスポート対応デバイスに接続する場合に使用 すべてのUSBバージョンに適合 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、周辺USBデバイスと、ホストPC又は別のUSBタイプデバイス(いずれもUSBタイプAメスポート搭載)を接続するために使用します。代表的な用途には、マウスやキーボードとホストデスクトップPC、タブレット、ラップトップとの接続などがあります。タイプAのポートは、スマートTV、DVDプレーヤー、ゲームコンソールにもあります。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送できます。USBケーブルの一方の端をデバイスに挿入し、もう一方の端をホストPCに挿入します。接続されるとデータは自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48511348
2023-09-22
用途:
変換ケーブル作製
製造業

配線は2本だけ。
製品説明にも何も書かれていないし、写真もはっきりとはわからない。
たぶん充電の為のケーブルなのだろうが、USB全ての6本くらいの線が配線されてると思いましたが、2本しか出ていないので目的が達成できませんでした。
ちゃんと説明書きしてほしいものだ。2本も買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする