RS PRO USB延長ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48511865 品番 122-3025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
USBタイプUSB 2.0 コネクタAオスミニUSB B コネクタBメスミニUSB B シース色 長さ(mm)200 IP等級IP68 仕様長さ:200mm●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスミニUSB B●コネクタ B:メスミニUSB B●シース色:黒●IP レーティング:IP68●RS Pro防水Mini USB-Bケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USBケーブルアセンブリシリーズです。IP67 / 68ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈なUSB-A又はMini USB-Bコネクタで構成されています。このUSBコネクタシェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。さまざまな構成と長さのタイプを用意. 特長と利点. IP67 / IP68等級. 堅牢なケーブル. 高耐久設計. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 軍事. 自動化. 屋外用ディスプレイ. このIP67 / 68ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする