RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO XLR AVケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48512084
品番
742-4526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コネクタA
XLRメス
コネクタB
XLRオス
長さ(m)
10
シース色
青
材質(シース)
PVC
仕様
コネクタ A:XLRメス●コネクタ B:XLRオス●長さ:10m●シース色:青●外側シース材質:PVC●XLRケーブルアセンブリ. XLRソケット-XLRプラグケーブルアセンブリのシリーズには、多様なカラーのシースとケーブル長さを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応